特別熔凝的鋁打磨頭,粉紅色
打磨頭,剛玉,粉紅色
MNTPT-ZY2012-ABRASIVE-S6MM-D20-WL12
料號 068074
EAN 4011231558662
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
由特殊熔凝粉紅色鋁製成的專業工具,通用於鋼與鑄鐵。
- 由於有耐磨顆粒與能保持形狀的粗黏合劑,因此能延長使用壽命並減少工具磨損。
- 高邊緣穩定性,適合在低速驅動馬達上經濟使用。
通知
在使用打磨頭時請配戴適當的防護裝備,例如護目鏡、聽力保護設備、防塵罩和防護手套。請注意,所要加工材料的建議轉速 (n) 和切削速度 (Vc),以及工具/材料指定位於總覽表中。使用驅動主軸擴展頭時,指定轉速與切削速度必須明顯降低以防軸彎曲。這事關安全問題。在使用打磨頭前,請確定打磨頭可適當旋轉並且工具驅動的夾緊功能正常運作。無論工具上的軸長度為何,夾緊長度都必須至少有 10 公釐。
為了能夠安全使用打磨工具,請注意下列資訊:
- 打磨頭經核准最快周邊速度為 50 m/s。各軸長度與直徑的最大允許轉速都在 DIN 69170 中指定,其以 EN 12413 為基礎。每一個包裝單位都附帶一張紙,指定工具的允許最快轉速。這必須嚴格遵守,才能防止軸在使用期間彎曲。
- 工具很脆弱,因此必須小心處理及運送。工具必須以此方式存放,才能防止工具暴露在機械負載及有害環境的影響之下。
- 請勿使用損壞或斷裂的打磨頭。
- 使用打磨工具時,請遵守 FEPA 安全建議。下載:http://www.fepa-abrasives.org
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適合在帶彈性軸驅動的機器及直磨機上使用。適合用於邊緣,以及在鋼結構零件與鑄鐵零件上去毛刺,同時在準備及後處理焊縫時對倒角進行去毛刺與研磨的工作。
直徑 | 20 mm |
工作長度 | 12 mm |
軸長 | 40 mm |
長度 | 52 mm |
柄直徑 | 6 mm |
網格大小 | 36 |
磨蝕媒介材料 | 熔凝氧化鋁 |
黏合 | 陶瓷結合 |
待加工材料 | 鋼 |