一個夾緊螺絲適用於所有夾緊範圍。適用於具備 6 公釐或 10 公釐孔之切削與研磨盤的夾持心軸,可在軸向研磨機或直磨機上使用。
夾緊範圍 0 - 8 公釐
只有一個夾持心軸適用於所有夾緊範圍。
夾緊螺絲在夾持心軸中完全沉頭
沒有突出的螺紋部分,即使在狹窄的空間也能使用。
接觸面較大且具備右旋螺紋的夾緊螺絲 (自動夾緊效果)
可靠固定輪子。
支撐面較大且縱切的夾緊螺絲
使用 17 公釐開口扳手或一字螺絲起子即可輕鬆鬆開或鎖緊。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
適合鏜孔直徑 | 10 mm |
長度 | 58 mm |
軸直徑 | 6 mm |