歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

插座接點 MKR PLUS 1.5

插座接頭 MKR PLUS 1.5
裸端子-方型插座(MKR+)-鍍錫-BO2,90MM-0,75-1,5SMM

料號 0558194002

EAN 4099618819391

登入後的客戶價格
插座接點 MKR PLUS 1.5

料號 0558194002
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
版本

密封

最小/最大電線橫截面

0.75-1.5 mm²

最小/最大絕緣直徑

1.6-2.4 mm

螺柱直徑

1,50 mm

密封墊圈直徑

2,90 mm

鎖耳數

4 Stck(pcs)

材料

青銅

表面

鍍錫

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-紅-(1,7-2,1MM)-D2,9MM

單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-黃色-(1,9-2,5MM)-D2,9MM

端子退除器 適用於配備多個鎖耳的連接件

端子退除起子 1.5MM

x 1 數量
壓接鉗 適用於可更換頭

可換壓頭式短型端子鉗

精簡型設計
x 1 數量
壓接鉗 適用於可更換頭

可替換式壓接鉗-長型

精簡型設計