小型磨蝕迷你纖維盤
小型研磨媒介迷你纖維盤
微型纖維研磨片-MINI-ZC-G120-D50MM
ZEBRA
料號
0580005012
EAN 4038898405566
登入後的客戶價格

專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
氧化鋯氧化鋁,具備快拆式安裝
耐用聚酯布
高抗撕裂性
特殊製造法:在壓力與熱條件下,會再施用 (層壓) 一層特殊絨布材質到盤背部
- 額外的盤強度與穩定性
- 與市面上典型迷你纖維盤相比,擁有較長的使用壽命與改善的打磨效果
適用於氣動棒磨機 (角度向下)、彈性軸。
75 公釐∅的盤也可以搭配 M14 固定器,用於 115 公釐的氣動或電動角磨機。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於加工焊縫、表面打磨、去除亮漆與油漆、研磨工具、修整及平滑、去毛刺、邊緣與精加工、除鏽,特別適合難以觸及之處。
待加工材料:
特別適用於不鏽鋼、鉻與鎳合金。合金與非合金鋼、結構鋼、工具鋼、非鐵金屬、鑄造金屬、硬塑膠與木材。
直徑 (Ø) | 50 mm |
版本 | 與 3M Roloc 系統相容 |
網格大小 | 120 |
磨蝕媒介材料 | 鋯剛玉 |
最大轉速 | 30000 G/min |
建議轉速 | 20000 G/min |
待加工材料 | 不銹鋼, Cr-Ni 與其他不銹鋼, 鋼, 結構鋼, 工具鋼, 非鐵金屬, 鑄造金屬, 木材, 塑膠 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!