透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 055540001
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
版本
迷你
最大電流
30 A
纜線橫截面
3,3 mm²
纜線長度
95 mm
IP 防護等級
IP 67
易燃性
符合 UL94 V0 的自熄功能
纜線顏色
橙色
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
棒形套筒扳手 公制,直式
尼龍攜帶包 附背帶
起子頭筒套,快拆式夾頭,無磁性可更換刀片
帶一個頭的吸盤抬升器
3/8 英吋套筒扳手 適用於梅花螺絲,短
DIN ISO 5749 邊刃鉗
3/8 英吋套筒扳手嵌件,公制 長型
沉孔,黃/藍環,HSS 90° DIN 335 C
精密螺絲起子,十字
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®