透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
Connect consumer to flat blade fuse holder
Remove existing blade fuse from fuse socket.
Insert blade fuse holder into existing fuse socket
Mount removed and additional blade fuse for connected consumer in blade fuse holder
Closed fuse box
類似產品
料號 0555970004
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
可容納額外保險絲的延長構件,用於在現有保險絲插座中連接輔助消耗器
推入式:全套組
最佳防護
透過輔助保險絲保護連接的消耗器
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
最大電流
10 A
最小/最大電線橫截面
1.5-2.5 mm²
安裝高度
13 mm
纜線橫截面
1,5 mm²
纜線長度
130 mm
扁平保險絲-MINI-FLP-鍍銀-灰-2A
扁平保險絲-MINI-FLP-紫-3A
扁平保險絲-MINI-FLP-粉紅-4A
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
O 型環,公制
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型
噴槍
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,熱浸鍍鋅 8.8U 鋼 (TZN)
魔鬼氈支撐板 M6
油漆匠專用美紋紙膠帶
壓力計橋 適用於 R134a 和 R1234yf 空調裝置
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
雙掛鉤