歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶鋁齒的碳化鎢拉絲

帶鋁齒的碳化鎢拉絲

料號 0616004441

EAN 4053478100297

登入後的客戶價格
帶鋁齒的碳化鎢拉絲

料號 0616004441

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

用於加工軟質非鐵金屬 (例如鋁與鋁合金 <= 10% 矽、銅、黃銅與鋅) 的專家工具。也適用於塑膠與木材。
  • 高鑿孔效能與低材料黏度,並可高速率去除碎屑

  • 切削幾何已對具有琢面切削的應用進行最佳化

  • 具有高切削速率的平滑銑削方式

  • 根據嚴格品質標準製造,包含焊接連接的全檢
通知

在使用打磨頭時請配戴適當的防護裝備,例如護目鏡、聽力保護設備和防護手套。請注意,所要加工材料的建議轉速 (n) 和切削速度 (Vc),以及工具/材料指定位於總覽表中。在使用打磨頭前,請確定打磨頭可適當旋轉並且工具驅動的夾緊功能正常運作。請勿選擇太小的夾緊長度。我們建議最少要有大約 2/3 軸長的夾緊長度。軸上可能由於極高切削表現而出現變色現象。此變色現象是由於工具達到極高溫度所造成,不會造成安全性風險。材料通常以逆向旋轉的方式來進行加工。合適的工具驅動:彈性軸驅動、直磨機、機器人、機器工具。
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
適用於加工輪廓、為內孔去毛刺、進行銑出以為沉積物焊接做準備、銑削工作 (去毛刺、加工焊縫、輪廓加工等),以及機器建構與模具和模型製造中的小型與脆弱組件。

成形

半圓形

頭直徑 x 切刃長度

12 x 25 mm

長度

65 mm

柄直徑

6 mm

待加工材料

非鐵金屬

品質

高級 ZEBRA

齒類型

ALU

切削材料

碳化鎢

表面

普通

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

切削效率 (點系統)

3 / 4 點

表面品質/表面處理 (點系統)

3 / 4 點

多功能性 (點系統)

2 / 4 點

引導行為 (點系統)

3 / 4 點

柄樣式

圓柱形

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊