歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

空心拉釘,平頭

圓頂頭空心拉釘,標準鋁/鍍鋅鋼
拉釘-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(17,0-22,0)-3X25

料號 09363 25

EAN 4024835469944

登入後的客戶價格
空心拉釘,平頭

料號 09363 25

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 250 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

套筒:鋁 AlMg 2.5,銷:鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
  • 高品質拉釘連接

  • 乾淨、安全的封閉

  • 可靠拉釘心軸鎖定機制

  • 一貫的高抗拉強度與抗剪力

  • 高強度拉釘連接;抗衝擊且噴水無法滲透

  • 使用小標稱夾緊範圍時,拉釘主體不會折斷
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

標稱直徑 x 長度 (d1 x l1)

3 x 25 mm

最小/最大夾具範圍

17.0-22.0 mm

頭直徑 (dk)

6,4 mm

頭高度 (k1)

1,1 mm

剪力斷裂負載

600 N

拉力斷裂負載

960 N

套筒材料

鋁,AlMg 2.5

心軸材料

套筒表面

素色

心軸表面

鍍鋅

鑽孔直徑

3,1 mm

符合 ROHS 標準

頭類型

圓頂頭

心軸直徑 (dm)

1,8 mm

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
氣動空心拉釘槍 PNG 102

氣動拉釘槍-PNG102

便利精巧的壓縮空氣裝置,具備可調式拉釘心軸抽吸功能,以及用於處理空心拉釘的可鎖定滑動開關。
x 1 數量
氣動空心拉釘槍 PNG 122

氣動拉釘槍-PNG122

便利精巧的氣動裝置,具備可調式拉釘心軸抽吸功能,以及用於處理空心拉釘的可鎖定滑動開關
x 1 數量
手提式拉釘鉗

ZEBRA 手動拉釘槍-(D2,4-4,0)

適合處理鋁、銅、鋼與不鏽鋼製的 2.4 公釐、3 公釐與 4 公釐直徑空心拉釘及鋁製的 5 公釐直徑空心拉釘
x 1 數量
手提式拉釘鉗

手動拉釘鉗-(2,4-5)

適合處理鋁、銅、鋼與不鏽鋼製的 ∅ 2.4 公釐、3 公釐與 4 公釐空心拉釘及鋁製的 ∅ 5 公釐空心拉釘
x 1 數量
帶旋轉頭的手提式拉釘鉗

手動拉釘槍

x 1 數量
手動拉釘工具,組合分類 15 件式

手動拉釘槍綜合工具組-SYSKO

配合空心拉釘與拉釘螺母使用。