套筒:鋁。芯:A2 不鏽鋼
![]() | |
標稱直徑 x 長度 (d1 x l1) | 4.8 x 25 mm |
最小/最大夾具範圍 | 12.5-20.0 mm |
頭直徑 (dk) | 9,9 mm |
頭高度 (k1) | 1,6 mm |
最小/最大鑽孔直徑 | 4.9-5.1 mm |
剪力斷裂負載 | 1500 N |
拉力斷裂負載 | 2300 N |
套筒材料 | 鋁 |
心軸材料 | A2 不銹鋼 |
套筒表面 | 素色 |
心軸表面 | 素色 |
規範 | WN 914 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 圓頂頭 |
心軸直徑 (dm) | 2,7 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!