鍍鋅鋼,藍色鈍化
無鉻 (VI):符合 EU 廢車輛指令
- 拉釘螺母結合兩類型的緊固:空心拉釘連接和額外螺絲連接。
- 這主要使螺絲連接能用於相對薄壁的結構要素。
滾花柄的優點:
- 增加擰緊扭力與抗扭轉能力
- 適用於擰緊所有材質,特別是鋁、塑膠與玻璃纖維
通知
指定的擷取值為指導值,因此資訊可能因工件、鑽孔公差與表面粗糙度而異。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M6 |
長度 (l1) | 18,5 mm |
頭直徑 (d1) | 12,0 mm |
外徑 (d2) | 8,9 mm |
頭高度 (k1) | 1,6 mm |
最小/最大夾具範圍 (s1) | 3.0-5.5 mm |
拉力斷裂負載 | 17640 N |
剪力斷裂負載 | 3430 N |
最大擰緊扭矩 | 20 Nm |
鑽孔直徑 | 9,1 mm |
柄細節 | 配備滾花柄 |
頭類型 | 圓頂頭 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!