歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

拉釘螺母,具備平頭和滾花柄

圓頂頭,鍍鋅鋼,滾花柄,開口型
防滑拉帽-MHD-(A2K)-(3,0-5,5)-10,9X20-M8

料號 094822 08

EAN 4047376705357

登入後的客戶價格
拉釘螺母,具備平頭和滾花柄

料號 094822 08

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

鍍鋅鋼,藍色鈍化

無鉻 (VI):符合 EU 廢車輛指令


  • 拉釘螺母結合兩類型的緊固:空心拉釘連接和額外螺絲連接。

  • 這主要使螺絲連接能用於相對薄壁的結構要素。


滾花柄的優點:


  • 增加擰緊扭力與抗扭轉能力

  • 適用於擰緊所有材質,特別是鋁、塑膠與玻璃纖維
通知

指定的擷取值為指導值,因此資訊可能因工件、鑽孔公差與表面粗糙度而異。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

材料

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M8

長度 (l1)

20 mm

頭直徑 (d1)

15,0 mm

外徑 (d2)

10,9 mm

頭高度 (k1)

1,6 mm

最小/最大夾具範圍 (s1)

3.0-5.5 mm

拉力斷裂負載

27440 N

剪力斷裂負載

4410 N

最大擰緊扭矩

29 Nm

鑽孔直徑

11,1 mm

柄細節

配備滾花柄

頭類型

圓頂頭

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
拉釘螺母固定鉗 HES 512 D 含旋桿

手動拉帽拉釘槍(M5-M12)

帶專利力量傳遞技術的拉釘螺母固定鉗,適用於加工 M5–M12 拉釘螺母。