可以鑽透幾乎所有材料
超鋒利膠合碳化鎢切刃,所有側都有特種金剛石研磨
- 乾淨、精準的孔,即使在一個孔中鑽透多種不同材料時也是如此
- 非常適合各種用途
- 鑽孔不會弄斷空心火泥磚
- 精準鑽孔
- 金屬中極佳的鑽孔結果
傑出、快速運輸鑽孔塵
- 特殊表面處理
- 專利四段式型材
具備衝擊擋塊的驅動心軸
縮短的安裝凹槽,適合 SDS-plus,可防止以衝擊的方式用於鎚鑽,即使意外開啟衝擊機制也是如此,因此可防止損壞鑽頭。
PGM 測試
適合鑽孔,適用於須經核准的安卡連接件。
通知
- 不適合衝擊鑽孔。僅適用於旋轉鑽孔。
- 用於製造鑽孔的鑽頭 (料號 0641231035),搭配用於 AMO®-Therm 填隙片安裝系統的沉孔鑽頭 (料號 0650641316)
應用區域
- 磁磚、實心磚、屋瓦、空心磚、石頭、大理石、木材、塑膠、金屬等的旋轉鑽。
- 窗戶安裝、鑽透模板,以及鑽透空心火泥磚,而不會斷裂,以牢固固定安卡等。
Diameter (Ø) | 8 mm |
Länge | 160 mm |
Arbeitslänge | 100 mm |
多功能性 (點系統) | 4 / 4 點 |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 4 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) | 4 / 4 點 |
刀具固定裝置 | SDS-plus |