歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

多用途鑽頭 MFD-S Plus

多用途鑽頭 MFD-S Plus

料號 0641236016

EAN 4050641970589

登入後的客戶價格
多用途鑽頭 MFD-S Plus

料號 0641236016

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

可以鑽透幾乎所有材料

超鋒利膠合碳化鎢切刃,所有側都有特種金剛石研磨


  • 乾淨、精準的孔,即使在一個孔中鑽透多種不同材料時也是如此

  • 非常適合各種用途

  • 鑽孔不會弄斷空心火泥磚

  • 精準鑽孔

  • 金屬中極佳的鑽孔結果


傑出、快速運輸鑽孔塵


  • 特殊表面處理

  • 專利四段式型材


具備衝擊擋塊的驅動心軸


縮短的安裝凹槽,適合 SDS-plus,可防止以衝擊的方式用於鎚鑽,即使意外開啟衝擊機制也是如此,因此可防止損壞鑽頭。



PGM 測試


適合鑽孔,適用於須經核准的安卡連接件。

通知
  • 不適合衝擊鑽孔。僅適用於旋轉鑽孔。

  • 用於製造鑽孔的鑽頭 (料號 0641231035),搭配用於 AMO®-Therm 填隙片安裝系統的沉孔鑽頭 (料號 0650641316)
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 磁磚、實心磚、屋瓦、空心磚、石頭、大理石、木材、塑膠、金屬等的旋轉鑽。

  • 窗戶安裝、鑽透模板,以及鑽透空心火泥磚,而不會斷裂,以牢固固定安卡等。

直徑 (Ø)

6 mm

長度

160 mm

工作長度

100 mm

多功能性 (點系統)

4 / 4 點

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

鑽孔速度 (點系統)

4 / 4 點

鏜孔品質 (點系統)

4 / 4 點

刀具固定裝置

SDS-plus

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊