可以鑽透幾乎所有材料。
超鋒利膠合碳化鎢切刃,所有側都有特種金剛石研磨
- 乾淨、精準的孔,即使在一個孔中鑽透多種不同材料時也是如此
- 非常適合各種用途
- 鑽孔不會弄斷空心火泥磚
- 精準點鑽
- 金屬中極佳的鑽孔結果
傑出、快速運輸鑽孔塵
- 特殊表面處理
- 專利四段式型材
具備衝擊擋塊的驅動心軸
縮短的安裝凹槽,適合 SDS-plus,可防止以衝擊的方式用於鎚鑽,即使意外開啟衝擊機制也是如此,因此可防止損壞鑽頭。
PGM 測試
適合鑽孔,適用於可供核准的安卡連接件。
通知
不適合衝擊鑽孔。僅適用於旋轉鑽!
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 磁磚、實心磚、屋瓦、空心磚、石頭、大理石、木材、塑膠、金屬等的旋轉鑽。
- 窗戶安裝、鑽透模板,以及鑽透空心火泥磚,而不會斷裂,以牢固固定安卡等。
分類/套件中的件數 | 5 Stck(pcs) |
多功能性 (點系統) | 4 / 4 點 |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 4 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) | 4 / 4 點 |
刀具固定裝置 | SDS-plus |
多用途鑽頭 MFD-S Plus 多件包裝,5 件式 包括:
1
x
描述:
長度: 160 mm; 直徑: 10 mm
可以鑽透幾乎所有材料
數量:
1
x
1
x
描述:
長度: 110 mm; 直徑: 5 mm
可以鑽透幾乎所有材料
數量:
1
x
1
x
多用途鑽頭 MFD-S Plus
DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D6-L110-WL50MM
描述:
長度: 110 mm; 直徑: 6 mm
可以鑽透幾乎所有材料
數量:
1
x
1
x
描述:
長度: 160 mm; 直徑: 6 mm
可以鑽透幾乎所有材料
數量:
1
x
1
x
描述:
長度: 160 mm; 直徑: 8 mm
可以鑽透幾乎所有材料
數量:
1
x