歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

密封環

密封環
密封墊圈-MET-RUBBER-16,6X24X2,6

料號 0464126001
EAN 4046778845074

登入後的客戶價格
密封環

料號 0464126001

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量
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
內徑 (d1)

16,6 mm

外徑 (d2)

24 mm

厚度 (b)

2,6 mm

材料

金屬/橡膠

適合汽車製造商

Mitsubishi
Renault

對應於原始備用零件編號

Mitsubishi: M883408, Renault: 7700266044

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊