透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
有機水箱添加劑-MEG散熱水箱添加劑 50% 1加侖-深藍色
類似產品
料號 0892332502
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
安全資料表
認證/ 相關文件資料
|
可溶於水
是
產品重量 (每個項目)
4,300 kg
密度/條件
1.11 g/cm³ / 20°C,50% 相對濕度時
淨重
4,16 kg
顏色
深藍色
最小閃點
110 °C
主要化學成分
乙二醇
內容量
1 Gallon(US)
自生產之日算起的保存期限/條件
36 Monate(month) / 最高 50°C 時,不暴露在陽光下,10°C 到 30°C
pH 值
7.0-9.0
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
自調式剝線鉗
天然 DIN 7603 天然,與 DIN 7603 類似
機油濾心鏈條
衝擊扳手,氣動,其他
1/4 英吋萬向接頭
氣動空心拉釘槍 PNG 102
ATO 平式刀片式保險絲 ISO 8820-3
鐵鏽轉換劑
表面除鏽劑
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。