定位器 MD 12
MD 12 定位器
牆面鑽孔探測儀
料號 5709300800
EAN 4052703202522
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
用於定位金屬、木材與電纜的數位定位器
輕鬆偵測
- 自動校準可確保快速操作,不會發生測量錯誤
- 帶電和斷電纜線的直接位置
- 配備三色 LED 環的清晰的鑽孔導引,且可使用「中心尋找器」刻度尺精確指示物體中心
- 具有照明的顯示器,即使在光線不足的情況下,也能輕鬆讀取結果
- 三種偵測模式:乾砌石工模式、金屬模式和帶電纜線模式
- 深層定位深度可在物體深度達到 120 mm 啟用位置
使用方便
- 輕巧且符合人體工學的設計,操作舒適
- 長效電池續航力,閒置 5 分鐘後會自動關閉
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
定位器可用於各種領域,以找到鐵與非鐵金屬、木製子結構與帶電纜線。因此非常適合用於建築和翻修專案、安裝,以及在牆壁和天花板上安裝固定裝置。
最大偵測深度 | 120 mm |
鋼偵測深度 | 120 mm |
銅偵測深度 | 80 mm |
載流線偵測深度 | 50 mm |
木製子結構偵測深度 | 38 mm |
自動關閉 | 5 分鐘 |
電池名稱 | 9 V 電池組;6LR61;6AM6 |
充電電池/電池數 | 1 Stck(pcs) |
長度 | 200 mm |
寬度 | 85 mm |
高度 | 32 mm |
| 最大定位深度 | 120 mm |
| 偵測深度,鋼 | 120 mm |
| 偵測深度,銅 | 80 mm |
| 偵測深度,帶電纜線 | 50 mm |
| 偵測深度,木製子結構 | 38 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!