歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

平式連接件接點 MCP 1.5

平插接頭 MCP 1.5
裸端子-扁平連接頭MCP-錫-MCP1,5-BO2,6-(0,2-0,35)

料號 0558197004

EAN 4047376599345

登入後的客戶價格
平式連接件接點 MCP 1.5

料號 0558197004

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量
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
版本

密封

最小/最大電線橫截面

0.2-0.35 mm²

平插頭/推入式連接件/刀片連接件的標稱大小

1.6 x 0.6 公釐

密封墊圈直徑

2,60 mm

鎖耳數

2 Stck(pcs)

材料

銅鎳矽

表面

鍍錫

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-灰色-(1,2-2,1MM)-D2,6MM

端子退除器 適用於配備兩個對稱排列鎖耳的連接件

端子退除起子 1.5MM

x 1 數量
壓接鉗 適用於可更換頭

可換壓頭式短型端子鉗

精簡型設計
x 1 數量
壓接鉗 適用於可更換頭

可替換式壓接鉗-長型

精簡型設計