符合 MBN 標準,具備凸緣與夾緊件的六角螺母 (全金屬) MBN 13023,2 型,鋼等級 10,從具備細螺紋的 M12 起。銀色鋅片塗層,符合 DBL 9440.40
MBN 13023 銀色片狀鋅 10 鋼
六角法蘭螺帽-MBN13023-(DBL)-10-M20X1,5
料號
026391 20
EAN 4047376211353
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
MBN 13023,2 型,鋼等級 10,從具備細牙螺紋的 M12 起。銀色鋅片塗層,符合 DBL 9440.40
表面保護:
符合 DBL 9440.40 (密封件整合了附帶潤滑油的銀色鋅片塗層,不含鉻 Cr(VI)) > VDA 235 - 104.42
抗腐蝕性:
- ≤M8 - 約 480 小時,無基礎金屬腐蝕,符合 DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥M10 - 約 720 小時,無基礎金屬腐蝕,符合 DIN EN ISO 9227-NSS
指定的抗腐蝕性適用於符合 DIN EN ISO 9227-NSS (鹽霧測試) 的腐蝕測試,在「如塗層」狀態下 (即在分類、包裝、運輸與/或裝配之前) 塗層後的最初 24 小時進行。這些值可以透過不可避免的處理與裝配程序減少。
在大多數案例下,無法將抗腐蝕性從鹽霧測試轉移到實際裝配與操作條件。在設計連接期間,設計師在選取適當腐蝕保護塗層時必須考慮合併材料,如有必要還需考慮塗層及操作時的環境條件。
摩擦係數:
μtot = 0.09-0.14 (VDA 235-101)
通知
放置在接觸表面上時,凸緣螺母可降低損失預加拉力的風險。擰緊時,相較於傳統六角螺母 (無凸緣),在螺母下產生的表面壓力較低,因為力會分散到較大的接觸表面。螺母配備夾鎖,因此無法重複使用。
優點:由於相較於使用墊圈連接,要連接的零件較少,因此所需的設定也較少。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (D) | M20 x 1.5 |
凸緣直徑 (dc) | 42.8 mm |
高度 (h1) | 22.4 mm |
外擰動 (s1) | SW30 |
規範 | MBN 13023 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 10 |
表面 | 片狀鋅,銀色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
防腐蝕期限 | 720 h |
鎖定裝置的操作原則 | 單一部分金屬夾緊螺母 |
鎖定功能 | 透過夾緊來防止鬆動 |
螺紋成型 | 細牙螺紋 |
最小/最大摩擦 | 0.09-0.14 µ |