歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

油漆匠專用美紋紙膠帶

油漆匠專用美紋紙膠帶

料號 099234025

EAN 4046777117318

登入後的客戶價格
油漆匠專用美紋紙膠帶

料號 099234025

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 12 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適合傳統上漆和清漆工作,即使是稍微起伏的基材表面也沒問題

可承受較高溫度


  • 需要烤箱乾燥的噴漆處不會產生問題,因為膠帶耐熱溫度最高為 +100 °C,最長維持 30 分鐘


容易使用


  • 輕鬆展開,處理毫不費力

  • 紙張不會意外撕裂


固定能力優異


  • 即使是稍微起伏的基材表面,仍具有優良黏著性


堅固耐用


  • 對傳統油漆與清漆系統具有抗性

  • 撕下後不留下任何殘留物
通知
  • 為了在移除時無殘留物,膠帶必須在油漆或清漆乾燥後立即移除

  • 膠帶沒有抗紫外線,所以不適合戶外用途

  • 請勿用於鑲嵌,因為移除時可能會損壞油漆
  • 為確保移除時無殘留物,膠帶必須在油漆或清漆乾燥後立即移除

  • 膠帶無法抗紫外線,因此不適用於戶外應用

  • 請勿用於鑲嵌,因為移除時可能會損壞油漆

根據我們執行的測試及我們的經驗提供使用指示建議;每次施用之前請自行執行測試。由於應用和儲存與加工條件數量極多,我們不對特定施用結果承擔任何責任。在我們的免費客戶服務提供技術資訊或做為諮詢服務的前提之下,除非提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或在顧問的謹慎行事之下提供,否則我們不對此服務承擔責任。我們保證本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 適合室內應用

  • 適用於上漆和清漆工作期間的遮蔽作業

  • 適用於固定覆蓋膜
指示

貼上膠帶的表面務必乾燥,毫無灰塵、油、溶劑或其他化學物質。

黏合底座

改質天然橡膠

膠帶襯底材料

皺紋紙

顏色

白色

寬度

25 mm

長度

50 m

厚度

130 µm

最低/最高加工溫度

5 to 40 °C

最小/最大耐溫性

5 to 80 °C

最大短期耐溫性/條件

100 °C / 短暫最長 30 分鐘

斷裂時的伸長/條件

8.5 % / PSTC 131

抗裂

85 N/mm

抗裂強度 / 條件

85 N/mm / PSTC 131

抗紫外線

防潮性

自生產之日算起的保存期限/條件

12 Month / 15°C 到 25°C 時,不暴露在陽光下,在密封的原裝容器內

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊