歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備旋轉固定器的設備腳輪

帶灰色無痕可旋轉固定器的機械滾輪
附座活動角輪(MAROLL-STEER-N.MARK-PLT-D100-80KG

料號 0683567852
EAN 4045727124222

登入後的客戶價格
具備旋轉固定器的設備腳輪

料號 0683567852

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

帶鋼板輪輞的標準全橡膠輪胎,未用標記筆標記,無痕,灰色
  • 摩擦軸承輪轂

  • 不傷地板

  • 強度:80±5 蕭氏 A

  • 耐磨全橡膠輪胎

  • 輪輞包含拉釘與電鍍鋅的兩個鋼板盤

  • 噪音低

  • 低滾輪阻力

  • 適用溫度:-20°C 至 +60°C

  • 外殼由電解鍍鋅的鋼板製成

  • 雙球軸環採用潤滑脂潤滑

  • 防塵環
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
適用於潮濕環境。耐稀釋酸。不耐有機溶劑與油。這些腳輪會用於家具、商店裝潢、顯示系統,但也會用於工業與手工藝,以及旅館與醫院。

輥直經 (D)

100 mm

負載能力

80 kg

高度 (H)

128 mm

輥寬度 (L)

30 mm

螺栓孔深度 (R)

35 mm

孔距 (a)

80 mm

孔距 2 (b)

60 mm

伸長孔寬度 (c)

9 mm

最低溫度條件

-20 °C

最高溫度條件

60 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊