標準全橡膠輪胎,鋼板輪輞
- 摩擦軸承輪轂
- 不傷地板
- 強度:83±5 蕭氏 A
- 輪輞包含拉釘與電鍍鋅的兩個鋼板盤
- 噪音低
- 低滾輪阻力
- 適用溫度:-20°C 至 +60°C
- 外殼由電解鍍鋅的鋼板製成
- 雙球軸環採用潤滑脂潤滑
- 防塵環
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於潮濕環境。耐稀釋酸。不耐有機溶劑與油。例如,這些腳輪會用於工廠與裝配推車、負載滾輪、服務推車、滾輪板與廢棄物容器。
![]() | |
輥直經 (D) | 80 mm |
負載能力 | 65 kg |
高度 (H) | 107 mm |
輥寬度 (L) | 25 mm |
孔距 (a) | 80 mm |
孔距 2 (b) | 60 mm |
長度 (A) | 100 mm |
寬度 (B) | 85 mm |
伸長孔寬度 (c) | 9 mm |
最低溫度條件 | -20 °C |
最高溫度條件 | 60 °C |