歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋最高至頭端的六角螺栓

ISO 4017 8.8 鍍黃鋅鋼
六角螺桿 M8X25MM 8.8級 黃色鍍鉻

料號 005708 25
EAN 4011231099356

登入後的客戶價格
螺紋最高至頭端的六角螺栓

料號 005708 25

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 4017,鋼 8.8,鍍鋅,鍍黃鉻 (A3C)
通知

ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些相似性 | 標稱大小已延長 | M10、M12、M14 與 M22 的最大對邊寬已變更。
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
M8

長度 (l1)

25 mm

頭高度 (k1)

5,3 mm

外擰動 (s1)

SW13

規範

ISO 4017

材料

性能等級

8.8

表面

鍍鋅黃色

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

柄直徑

8 mm

產品類別

A

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊