非自定心
- 鋼,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
- 帶模塑橡膠密封唇的鋼墊圈;適用於密封螺栓頭 (主要搭配符合德國 DIN 標準的公制六角螺栓使用) 與法蘭連接。
- 適用於高壓、真空與廣泛溫度範圍
- 精準的唇緣可達到最佳密封效果
- 由於金屬與金屬的接觸,即使在極大壓力條件下也不會洩壓
- 最小旋緊扭力
- 無需重新旋緊已安裝的密封件
- 取代其他之前使用的密封
- 可多次使用
- 快速、輕鬆及可靠的安裝
- 可進行高架安裝
- 無須特殊加工金屬表面
- 耐溫度從 –35°C 到 +120°C
- 橡膠密封硬度:70 ± 5 蕭氏
通知
專業安裝:
建議為密封墊圈提供定心槽,以防將密封置於偏心位置。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
適合螺絲 | M8 |
內徑 (d1) | 8,7 mm |
外徑 (d2) | 13 mm |
厚度 (h1) | 1 mm |
材料 | 鋼 |
蕭氏硬度 A | 70 +/- 5 |
表面 | 鍍鋅 |
最小/最大耐溫性 | -35 to 120 °C |
沉孔直徑 | 13,5 mm |
根據 DIN 69 f 的通孔 | 8,4 mm |