具備 M6 螺紋的固定螺柱
帶 M6 螺紋的手動擰入式螺柱
擊釘 M6 L:18MM
料號
02326 18
EAN 4011231285506
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於在混凝土與其他實心建築材料中,透過衝擊安裝的方式,安裝具備 M6 連接螺紋的塑膠夾
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
連接螺紋 | M6 |
長度 (L) | 16.5 mm |
套環直徑 (D) | 8.8 mm |
頭高度 (h) | 8 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!