帶小沉頭與滾花柄的拉釘螺母
小沉頭鍍鋅鋼,帶滾花柄,開口型
拉帽防滑花紋 M5 X 8.0MM
料號 0917750
EAN 4046778985633
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
鍍鋅鋼,藍色鈍化,帶小沉頭與滾花柄
- 拉釘螺母可用於拉釘接合與螺絲連接因此,拉釘螺母同時提供了安全的連接以及使用傳統螺絲輕鬆安裝其他組件的能力
- 從一側安裝,同樣適用於封閉式型材
- 簡單、快速及大部分自動化的安裝
- 無需沉孔鑽孔
- 保持一致的高安裝品質
- 防轉動連接承載螺紋
- 由於更快速的操作、安全的連接以及增強的品質,因此可以改善效率
通知
指定的技術值為準則值,因此資訊可能因工件、鑽孔公差與表面粗糙度而異。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
特別適合軟材料達成高抗扭轉能力,例如鋁、木材、塑膠、石棉等。
![]() | |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M5 |
長度 (l1) | 12 mm |
頭直徑 (d1) | 8,0 mm |
外徑 (d2) | 6,9 mm |
頭高度 (k1) | 0,50 mm |
最小/最大夾具範圍 (s1) | 0.5-3.0 mm |
拉力斷裂負載 | 10000 N |
剪力斷裂負載 | 3300 N |
最大擰緊扭矩 | 6 Nm |
鑽孔直徑 | 7 mm |
柄細節 | 配備滾花柄 |
頭類型 | 小沉頭 |