鋁質,配備滾花柄
- 拉釘螺母結合兩類型的緊固:空心拉釘連接和額外螺絲連接
- 這主要使螺絲連接能用於相對薄壁的結構要素
通知
相關於螺紋最大牽引力和最大鎖緊扭矩的指定值是參比值。基於這項理由,資訊可能視工件、鑽孔公差和表面粗糙度而異。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
材料 | 鋁 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M4 |
長度 (l1) | 14 mm |
頭直徑 (d1) | 9,0 mm |
外徑 (d2) | 5,9 mm |
頭高度 (k1) | 1,1 mm |
最小/最大夾具範圍 (s1) | 3.0-5.5 mm |
拉力斷裂負載 | 2840 N |
剪力斷裂負載 | 1070 N |
最大擰緊扭矩 | 4 Nm |
鑽孔直徑 | 6,0 mm |
柄細節 | 配備滾花柄 |
頭類型 | 圓頂頭 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!