夾片,公制
夾片,公制
塑料夾 M40
ELMO
料號
0971555040
EAN 4038898374886
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
75° 易於穿入的插入動作,適用於簡單安裝
- 使用粒片板螺絲或釘錨裝配期間,適用於橫向對準的縱向孔
- 中心標記可用於準確對準夾片
- EN16-EN40:適用於插入插槽寬度為 11 公釐的型材導軌
- 特殊側面強化,適用於增加的抗破損能力
- 德國製造
通知
- EN16–EN40
適用於 ∅ 5 公釐的釘錨,可擰到 M6 螺栓上 (例如支撐夾片 SCZ)
- EN50-EN63
適用於 ∅ 6 公釐的釘錨
ETA-18/0957 連結 ETA-12/0452
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
適用於硬質塑膠管 W-IS-EL-F、WPKu-EM-F 與 WPKu-EM-F-H0 的表面鋪設
標稱大小 | 40 |
配備連接機構 (垂直) | 是 |
伸長孔長度 | 12 mm |
伸長孔寬度 | 4,4 cm |
最小/最大耐溫性 | -40 to 80 °C |
顏色 | 淺灰色,與 RAL 7035 類似 |
材料 | 聚丙烯 - PP |
不含鹵素 | 是 |
不含矽樹脂 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!