歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

機器錐分類 不鏽鋼盲孔 M3-M12,14 件式

HSCo 綠環通孔螺絲錐匣,14 件式
攻牙鑽頭組 合金鋼用/凹孔M3-M12
ZEBRA

料號 065501
EAN 4011231542487

登入後的客戶價格
機器錐分類 不鏽鋼盲孔 M3-M12,14 件式

料號 065501

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

包括精密麻花鑽頭與綠環盲孔螺絲錐,適合加工合金與高合金鋼 (不鏽鋼),以及防鏽及耐酸鋼。也適用於加工強度最高達到 850 N/mm² 的傳統鋼材料。

麻花鑽


  • 大鑿孔空間與小核心,適用於快速鑽孔並完美去除碎屑

  • 非常精密的點幾何,適用於精確鑽孔及核心鑽孔


機用攻牙


  • 工具幾何精確調整為增加間隙角度的不銹鋼

  • 相較於同類型機器錐,額外的同質切刃修圓設計可達到高加工可靠度及較長使用壽命
通知
  • 必須針對鑽孔處理,以及在切削螺紋時,增加足夠的冷卻劑與潤滑劑。

  • 關於工具/材料指定,請參閱總覽表

  • 關於進一步資訊,請參考各產品。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

分類/套件中的件數

14 Stck(pcs)

待加工材料

鋼, 不銹鋼

品質

高級 ZEBRA

孔類型

拉釘盲孔 ≤ 2.5xD

切削材料

HSCo

表面

素色

適合機器類型

銑削/鑽孔中心, 座式鑽機

代號說明
vc = 切削速度 [m/min]
f = 進料 [mm/r]
n = 轉速 [rpm]
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。
適合 M20
材質名稱 抗拉強度 M20
vc n f
一般結構鋼 < 850 N/mm² 6 8 95 127 2,50
非合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 6 8 95 127 2,50
低合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 6 8 95 127 2,50
非合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 4 6 64 95 2,50
低合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 4 6 64 95 2,50
合金淬火及回火鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 64 95 2,50
氮化鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 64 95 2,50
工具鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 64 95 2,50
高速鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 64 95 2,50
不鏽鋼
不鏽鋼 < 850 N/mm² 4 6 64 95 2,50
適合 M3-M5
材質名稱 抗拉強度 M3 M4 M5
vc n f n f n f
一般結構鋼 < 850 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
非合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
低合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
非合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
低合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
合金淬火及回火鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
氮化鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
工具鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
高速鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
不鏽鋼
不鏽鋼 < 850 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
適合 M12-M16
材質名稱 抗拉強度 M12 M14 M16
vc n f n f n f
一般結構鋼 < 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
非合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
低合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
非合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
低合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
合金淬火及回火鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
氮化鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
工具鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
高速鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
不鏽鋼
不鏽鋼 < 850 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
適合 M6-M10
材質名稱 抗拉強度 M6 M8 M10
vc n f n f n f
一般結構鋼 < 850 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
非合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
低合金淬火及回火鋼 < 850 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
非合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
低合金淬火及回火鋼 < 1,000 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
合金淬火及回火鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
氮化鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
工具鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
高速鋼 < 1,200 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
不鏽鋼
不鏽鋼 < 850 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
機器錐分類 不鏽鋼盲孔 M3-M12,14 件式 包括:
1 x
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 氧化型

高鈷鑽頭-DIN338-HSCO-OX-D2,5

ZEBRA
描述:
2.5 mm
適用於加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦的精密高效能鑽頭。同時廣泛適用於強度達 1,200 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量: 1 x
1 x
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 氧化型

高鈷鑽頭-DIN338-HSCO-OX-D3,3

ZEBRA
描述:
3.3 mm
適用於加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦的精密高效能鑽頭。同時廣泛適用於強度達 1,200 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量: 1 x
1 x
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 氧化型

高鈷鑽頭-DIN338-HSCO-OX-D4,2

ZEBRA
描述:
4.2 mm
適用於加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦的精密高效能鑽頭。同時廣泛適用於強度達 1,200 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量: 1 x
1 x
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 氧化型

高鈷鑽頭-DIN338-HSCO-OX-D5,0

ZEBRA
描述:
5.0 mm
適用於加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦的精密高效能鑽頭。同時廣泛適用於強度達 1,200 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量: 1 x
1 x
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 氧化型

高鈷鑽頭-DIN338-HSCO-OX-D6,8

ZEBRA
描述:
6.8 mm
適用於加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦的精密高效能鑽頭。同時廣泛適用於強度達 1,200 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量: 1 x
1 x
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 氧化型

高鈷鑽頭-DIN338-HSCO-OX-D8,5

ZEBRA
描述:
8.5 mm
適用於加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦的精密高效能鑽頭。同時廣泛適用於強度達 1,200 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量: 1 x
1 x
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 氧化型

高鈷鑽頭-DIN338-HSCO-OX-D10,2

ZEBRA
描述:
10.2 mm
適用於加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦的精密高效能鑽頭。同時廣泛適用於強度達 1,200 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量: 1 x
1 x
適用於盲孔的 HSCo 綠環機械螺絲攻 DIN 371/376

攻牙鑽頭 HSCO 綠環 M10

ZEBRA
描述:
M10 x 1.5
加工合金與高合金鋼 (不鏽鋼),以及防鏽及耐酸鋼的低價機器錐。也適用於加工強度最高達到 850 N/mm² 的傳統鋼材料。
數量: 1 x
1 x
適用於盲孔的 HSCo 綠環機械螺絲攻 DIN 371/376

攻牙鑽頭 HSCO 綠環 M12

ZEBRA
描述:
M12 x 1.75
加工合金與高合金鋼 (不鏽鋼),以及防鏽及耐酸鋼的低價機器錐。也適用於加工強度最高達到 850 N/mm² 的傳統鋼材料。
數量: 1 x
1 x
適用於盲孔的 HSCo 綠環機械螺絲攻 DIN 371/376

機用牙攻 DIN371-HSCO-GREEN-M3

ZEBRA
描述:
M3 x 0.5
加工合金與高合金鋼 (不鏽鋼),以及防鏽及耐酸鋼的低價機器錐。也適用於加工強度最高達到 850 N/mm² 的傳統鋼材料。
數量: 1 x
1 x
適用於盲孔的 HSCo 綠環機械螺絲攻 DIN 371/376

機用牙攻 DIN371-HSCO-GREEN-M4

ZEBRA
描述:
M4 x 0.7
加工合金與高合金鋼 (不鏽鋼),以及防鏽及耐酸鋼的低價機器錐。也適用於加工強度最高達到 850 N/mm² 的傳統鋼材料。
數量: 1 x
1 x
適用於盲孔的 HSCo 綠環機械螺絲攻 DIN 371/376

機用牙攻 DIN371-HSCO-GREEN-M5

ZEBRA
描述:
M5 x 0.8
加工合金與高合金鋼 (不鏽鋼),以及防鏽及耐酸鋼的低價機器錐。也適用於加工強度最高達到 850 N/mm² 的傳統鋼材料。
數量: 1 x
1 x
適用於盲孔的 HSCo 綠環機械螺絲攻 DIN 371/376

機用牙攻 DIN371-HSCO-GREEN-M6

ZEBRA
描述:
M6 x 1
加工合金與高合金鋼 (不鏽鋼),以及防鏽及耐酸鋼的低價機器錐。也適用於加工強度最高達到 850 N/mm² 的傳統鋼材料。
數量: 1 x
1 x
適用於盲孔的 HSCo 綠環機械螺絲攻 DIN 371/376

ZEBRA MASCH.TAP HSCO GREEN M8

ZEBRA
描述:
M8 x 1.25
加工合金與高合金鋼 (不鏽鋼),以及防鏽及耐酸鋼的低價機器錐。也適用於加工強度最高達到 850 N/mm² 的傳統鋼材料。
數量: 1 x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊