歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

推入式快接插頭

鎖入式直通接頭
快速接頭 大車用 M22 外徑10M

料號 088504 102
EAN 4011231816939
登入後的客戶價格
推入式快接插頭

料號 088504 102

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於商用車的直擰式插頭連接件

輕鬆快速安裝及卸除管件/軟管



減少洩漏風險


因為組件很少



耐蝕黃銅設計



節省成本


因為減少了安裝與維修時間



符合國際 DIN、DOT 與 SAE 法規



操作媒介:壓縮空氣



最大操作壓力:符合 DIN 74324



操作溫度:-40°C* 至 +100°C


(* 在 +2°C 以下的溫度時,請遵守空氣品質)



軟管:符合 DIN 74324



材料:


  • 連接件主體:黃銅

  • 強化管套筒:黃銅,鍍鎳

  • 多叉拉緊鉗環:黃銅,鍍鎳

  • O 型環:Buna N (低腈)
通知

若大於特定長度,無論管路是用鋼、銅還是塑膠製成,都會「震動」。因此,所有煞車管路 (5-16 公釐直徑) 都應使用管夾固定於車體或框架上,如有可能請用橡膠包覆,其距離應為 1 公尺,不得超過 1.20 公尺。

  • 螺絲連接符合 DIN 74324 的要求

  • 螺絲連接符合聯邦運輸部機動車輛安全標準 (DOT FMVSS 106) 與汽車工程師協會 (SAE J1131) 的要求

  • 螺絲連接經 TÜV 測試與核准,可用於氣動煞車系統

  • 在商用車上
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
適用於聚酰胺管 Ø 6 至 16 公釐,可將氣動煞車系統中的組件連接至商用車與輔助商用車系統。

管外徑 (T)

10 mm

連接螺紋 (D/D1)

M22 x 1.5

長度 (L)

31 mm

材料

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊