歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺絲密封,自動定心

鋼製鍍鋅自動對中心元件
鋅質密封墊圈(橡膠裡圈)M18

料號 04690018

EAN 4048539235865

登入後的客戶價格
螺絲密封,自動定心

料號 04690018

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

帶模塑橡膠密封唇的鋼墊圈
  • 鍍鋅鋼,藍色鈍化處理 (A2K)

  • 帶模塑橡膠密封唇的鋼墊圈 (NBR70);適用於密封螺絲頭 (主要搭配符合 DIN 的公制六角頭螺栓使用) 與法蘭連接。

  • 適用於高壓、真空與廣泛溫度範圍。

  • 精準的唇緣可達到最佳密封效果。

  • 由於金屬與金屬的接觸,即使在極大壓力條件下也不會洩壓。

  • 最低旋緊扭力

  • 無需重新旋緊已安裝的密封件

  • 取代到目前為止使用的其他密封件

  • 可重複使用

  • 安裝簡單、快速、可靠又安全。

  • 可進行高架安裝

  • 無須特殊加工金屬表面。

  • 耐溫度從 -35 °C 到 +120 °C

  • 橡膠密封硬度:硬度範圍:65–75 Shore(肖氏硬度)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

指示

專業安裝:


建議為密封墊圈提供定心槽,以防將密封置於偏心位置。

適合螺絲

M18

內徑 (d1)

18 mm

外徑 (d2)

27 mm

厚度 (h1)

2 mm

材料

蕭氏硬度 A

70 +/- 5

表面

鍍鋅

最小/最大耐溫性

-35 to 120 °C

Through-hole according to DIN EN 202723 f

19 mm

Through-hole according to DIN EN 202723 m

20 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊