歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶檢查孔的管式纜線接線頭

帶檢查孔的管式纜線接線頭 (通用)
電線裸端子-帶孔-銅-(鍍錫)-M16-240,0SMM

料號 0967224016

EAN 4011231887281

登入後的客戶價格
帶檢查孔的管式纜線接線頭

料號 0967224016

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通用 (與 DIN 類似)
通知

使用者必須檢查嵌入的纜線 (必要時可透過拉出測試的方式)。
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
適用於多股圓導線,例如符合 DIN EN 60228 等級 2 與 5


適用於圓壓式區段形纜線

電線橫截面

240 mm²

凸緣孔

M16

電線直徑 (d1)

21,0 mm

孔直徑 (d2)

17,0 mm

套筒端到孔中心的間距 (e)

72,0 mm

套筒長度 (a)

35,0 mm

寬度 (b)

39,0 mm

最大耐溫性

125 °C

材料

電解銅

表面

鍍錫

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
機械手動壓接鉗 WK 22 適用於可更換式半殼壓接嵌件,寬度 22 mm

壓接鉗-壓接-(6-300SMM)

x 1 數量
液壓壓接工具,WHK 60/22 適用於半殼壓接嵌件,寬度 22 mm

壓接鉗-手動液壓鉗-(6-300SMM)

x 1 數量
半殼六角壓接嵌件

配件-裝入式-壓接鉗-HEX-240SMM

22 公釐寬