歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

拋光墊 金屬內牙,M16接頭專用

拋光墊適用 M16 接頭同金屬牙
拋光墊/黑色 直徑150MM 金屬內牙

料號 9500005523

EAN 4061975700193

登入後的客戶價格
拋光墊 金屬內牙,M16接頭專用

料號 9500005523

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

專門用來拋光烤漆之表面

金屬內牙


  • 優勢:金屬內牙堅固,不易變形或破裂

特殊泡綿所製


  • 優勢:使用壽命長

四種粗細度


  • 優勢:適合各種狀況需要

粗細度:


  • 黃色 > 白色 > 黑色


直徑皆為150MM

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

車輛拋光烤漆用

指示

適用於接頭為M16之拋光機

顏色

黑色

直徑

15 cm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊