推入式快接插頭
鎖入式直通接頭
快速接頭 大車用 M16 外徑12M
料號
088504 121
EAN 4046777696356
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於商用車的直擰式插頭連接件
輕鬆快速安裝及卸除管件/軟管
減少洩漏風險
因為組件很少
耐蝕黃銅設計
節省成本
因為減少了安裝與維修時間
符合國際 DIN、DOT 與 SAE 法規
操作媒介:壓縮空氣
最大操作壓力:符合 DIN 74324
操作溫度:-40°C* 至 +100°C
(* 在 +2°C 以下的溫度時,請遵守空氣品質)
軟管:符合 DIN 74324
材料:
- 連接件主體:黃銅
- 強化管套筒:黃銅,鍍鎳
- 多叉拉緊鉗環:黃銅,鍍鎳
- O 型環:Buna N (低腈)
通知
若大於特定長度,無論管路是用鋼、銅還是塑膠製成,都會「震動」。因此,所有煞車管路 (5-16 公釐直徑) 都應使用管夾固定於車體或框架上,如有可能請用橡膠包覆,其距離應為 1 公尺,不得超過 1.20 公尺。
- 螺絲連接符合 DIN 74324 的要求
- 螺絲連接符合聯邦運輸部機動車輛安全標準 (DOT FMVSS 106) 與汽車工程師協會 (SAE J1131) 的要求
- 螺絲連接經 TÜV 測試與核准,可用於氣動煞車系統
- 在商用車上
應用區域
適用於聚酰胺管 Ø 6 至 16 公釐,可將氣動煞車系統中的組件連接至商用車與輔助商用車系統。
管外徑 (T) | 12 mm |
連接螺紋 (D/D1) | M16 x 1.5 |
長度 (L) | 39 mm |
材料 | 鋼 |