金剛石磁磚乾式岩心鑽頭 M14 底座
適用於磁磚的 M14 金剛石乾式岩心鑽頭
鑽石空心鑽頭(ANLRBIT-DRY-DIA-TILES-M14-L60-WL3
料號
5457235030
EAN 4053479437040
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
專門開發的金剛石岩心鑽頭,適於乾鑽,甚至像是石器般最堅硬的材料。可用於角磨機
極度快速鑽孔
因為具備真空金剛石塗層
最高 14 公釐直徑,具備特種冷卻蠟
輕鬆移除岩芯
- < 50 公釐直徑,具備橫向槽
- 超過 50 公釐直徑,具備橫向槽與其他孔
通知
- 無需水!
- 無需速度調整。
- 鑽頭比所需長度長約 0.5 公釐至 1 公釐。如此便可輕鬆地進一步鑽入到基材中 (例如石材鑽),進而防止損壞磁磚。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 特別適合厚度最高為 15 公釐的磁磚與石器。最高為指定工作長度的較厚材料仍然可以鑽孔,但需要更頻繁地暫停才能冷卻下來。
- 適合硬陶瓷、薄花崗石與大理石面板,以及硬燒磚。
指示
- 點鑽:在鑽頭移動時以一定角度持握,然後逐漸移動至垂直位置。
- 小圈移動可提高鑽孔速度並保護鑽頭。
- 注意:您必須短暫暫停一下才能讓電鑽冷卻下來,當以約 30 秒以上的速度鑽孔時或鑽透厚材料時尤其如此。
- 定期暫停讓鑽機冷卻下來,通常會延長鑽頭的使用壽命。
- 僅在旋轉模式下使用鑽頭!
- 確保使用合適的保護設備!
多功能性 (點系統) | 2 / 4 點 |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 4 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽孔圖案 (點系統) | 2 / 4 點 |
問題求解器 (點系統) | 3 / 4 點 |
直徑 (Ø) | 30 mm |
工作長度 | 35 mm |
長度 | 60 mm |
版本 | 側槽 |