非常適合彈性及中度的刷淨工作,例如為大型鋼與鑄造表面去毛刺、清潔及除鏽
- 具有捲曲鋼絲的鋼絲杯刷,得以有效率地加工大片表面
- 捲曲鋼絲刷毛相互支撐,因此可在刷淨期間增進穩定性
- 可直接用於角磨機
通知
- 只有刷毛尖端對工件有作用。過高的接觸壓力並不會改善結果,只會增加需要的驅動力並縮短刷子的使用壽命。
- 為達最佳效果,請在可調整速度的角磨機上使用。為達最佳效能,請使用至少 300 W 的工具驅動器。
- 使用機器刷時請一律配戴安全護目鏡與防護手套!
應用區域
- 可去除油漆、灰塵與生鏽
- 除鏽與抛光
- 輕度去毛刺工作
直徑 (D) | 65 mm |
可用的電線長度 (H) | 20 mm |
刀具固定裝置 (d) | M14 |
電線直徑 | 0,35 mm |
電線材料 | 鋼 |
版本 | 波紋 |
切削力 | 中等 |
適用於角磨機 (點系統) | 4 / 4 點 |
最大轉速 | 12000 U/min(rpm) |
EN 標準 | 1083-2 |