錐形刷 具備 M14 連接螺紋的編織鋼
錐形刷
錐形拋光盤 115MM
料號
0714691411
EAN 4038898398998
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
特殊形狀使其非常適合用於加工鋼和鑄鐵上的轉角、邊緣及難以觸及的區域。適用於中度到重度刷淨。
- 刷子斜著一個角度擺放時刷毛束不會過早分叉
- 由於錐形刷上的逆時針編織方式,可得到高度耐磨的強力刷淨效果
- 可直接用於角磨機
通知
- 只有邊緣尖端對工件有作用。過高的接觸壓力並不會改善結果,只會增加需要的驅動力並縮短刷子的使用壽命。
- 搭配角磨機使用以確保最佳效果。
- 使用機器刷時請一律配戴安全護目鏡與安全手套!
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 加工焊縫
- 移除鱗狀物、鐵鏽、漆屑、熔渣等
- 從模板清除混凝土殘留物
直徑 (D) | 115 mm |
有效寬度 (A) | 12 mm |
可用的電線長度 (H) | 24 mm |
刀具固定裝置 (d) | M14 |
電線直徑 | 0.50 mm |
版本 | 硬化,逆時針編織 |
電線材料 | 鋼 |
切削力 | 硬 |
適用於角磨機 (點系統) | 4 / 4 點 |
最大轉速 | 15000 1/min |
EN 標準 | 1083-2 |