螺絲密封,自動定心
鋼製鍍鋅自動對中心元件
鋅質密封墊圈(橡膠裡圈)M12
料號 04690012
EAN 4048539235803
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
帶模塑橡膠密封唇的鋼墊圈
- 鍍鋅鋼,藍色鈍化處理 (A2K)
- 帶模塑橡膠密封唇的鋼墊圈 (NBR70);適用於密封螺絲頭 (主要搭配符合 DIN 的公制六角頭螺栓使用) 與法蘭連接。
- 適用於高壓、真空與廣泛溫度範圍。
- 精準的唇緣可達到最佳密封效果。
- 由於金屬與金屬的接觸,即使在極大壓力條件下也不會洩壓。
- 最低旋緊扭力
- 無需重新旋緊已安裝的密封件
- 取代到目前為止使用的其他密封件
- 可重複使用
- 安裝簡單、快速、可靠又安全。
- 可進行高架安裝
- 無須特殊加工金屬表面。
- 耐溫度從 -35 °C 到 +120 °C
- 橡膠密封硬度:硬度範圍:65–75 Shore(肖氏硬度)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
指示
專業安裝:
建議為密封墊圈提供定心槽,以防將密封置於偏心位置。
![]() | |
適合螺絲 | M12 |
內徑 (d1) | 12 mm |
外徑 (d2) | 19 mm |
厚度 (h1) | 1,5 mm |
材料 | 鋼 |
蕭氏硬度 A | 70 +/- 5 |
表面 | 鍍鋅 |
最小/最大耐溫性 | -35 to 120 °C |
Through-hole according to DIN EN 202723 f | 13 mm |
Through-hole according to DIN EN 202723 m | 13,5 mm |