鍍鋅鋼,藍色鈍化,圓頂頭
- 拉釘螺母可做為拉釘和螺絲連接使用,因此同時提供了安全的連接以及使用標準螺絲輕鬆安裝其他組件的選項
- 從一側安裝,使其適合封閉式型材
- 簡單、快速及大部分自動化的安裝
- 無需沉孔鑽孔
- 保持一致的高安裝品質
- 防扭曲連接承載螺紋
- 由於更快速的操作、安全的連接以及增強的品質,因此可以改善獲利
通知
指定的擷取值為指導值,因此資訊可能因工件、鑽孔公差與表面粗糙度而異。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
特別適合軟質材料達到高抗扭轉能力,例如鋁、木材、塑膠等。
![]() | |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M10 |
頭直徑 (d1) | 17 mm |
外徑 (d2) | 12,9 mm |
長度 (l1) | 24 mm |
頭高度 (k1) | 1,5 mm |
最小/最大夾具範圍 (s1) | 0.8-3.5 mm |
鑽孔直徑 | 13,0 mm |
拉力斷裂負載 | 32000 N |
剪力斷裂負載 | 7000 N |
最大擰緊扭矩 | 48 Nm |
頭類型 | 圓頂頭 |