具小型沉頭的拉釘螺母 鍍鋅鋼,藍色鈍化
小型沉頭,鍍鋅鋼,開口型
拉帽 螺絲:M10 X 14.1MM
料號 0917100
EAN 4046778982878
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 拉釘螺母可用於拉釘接合與螺絲連接。因此,它們不僅連接穩固,更可與傳統螺絲輕鬆搭配使用來安裝其他組件
- 單側安裝,封閉式型材亦適用
- 簡單、快速且大部分自動化的安裝
- 無需沉孔鑽孔
- 穩定一致的高安裝品質
- 防轉動連接承載螺紋
- 操作更快速、連接更穩固,且品質更提升,讓作業效率更佳
通知
指定的擷取值為指導值,因此資訊可能因工件、鑽孔公差與表面粗糙度而異。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
特別適合在鋁、木材、塑膠等軟質材質中實現高抗扭轉能力。
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M10 |
頭直徑 (d1) | 15,4 mm |
外徑 (d2) | 14,1 mm |
長度 (l1) | 17 mm |
頭高度 (k1) | 0,7 mm |
最小/最大夾具範圍 (s1) | 1.0-3.0 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
拉力斷裂負載 | 32000 N |
剪力斷裂負載 | 7000 N |
最大擰緊扭矩 | 48 Nm |
鑽孔直徑 | 14,2 mm |
頭類型 | 小沉頭 |