帶檢查孔的管式纜線接線頭
帶檢查孔的管式纜線接線頭 (通用)
電線裸端子-帶孔-銅-(鍍錫)-M10-70,0SMM
料號 096727010
EAN 4011231887458
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
通用 (與 DIN 類似)
通知
使用者必須檢查嵌入的纜線 (必要時可透過拉出測試的方式)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於多股圓導線,例如符合 DIN EN 60228 等級 2 與 5
適用於圓壓式區段形纜線
![]() | |
電線橫截面 | 70 mm² |
凸緣孔 | M10 |
電線直徑 (d1) | 12,0 mm |
孔直徑 (d2) | 10,5 mm |
套筒端到孔中心的間距 (e) | 44,0 mm |
套筒長度 (a) | 21,0 mm |
寬度 (b) | 23,5 mm |
最大耐溫性 | 125 °C |
材料 | 電解銅 |
表面 | 鍍錫 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!