14 件式,包括 Magma 塗層 Longlife 麻花鑽與針對加工長碎屑最佳化氮化鈦塗層的 Longlife 通孔螺絲錐,非合金鋼強度最高可達 1,000 N/mm²。
麻花鑽
- 由於具有特殊 Magma 多層塗層,相較於類似的無塗層鑽頭,使用壽命可長達 9 倍,相較於傳統塗層,使用壽命可長達 2 倍 (耐溫高達 800°C),相較於無塗層鑽頭,切削速度最快可達 50%
- 由於具有最佳分隔點,即使是在彎曲表面上也無需定心進行精確點鑽
機用攻牙
- 由於具有最佳化錫塗層,相較於無塗層工具,使用壽命最高可達兩倍,切削速度最快可達 50%
通知
- 必須針對鑽孔處理,以及在切削螺紋時,增加足夠的冷卻劑與潤滑劑。
- 關於工具/材料指定,請參閱總覽表
- 關於進一步資訊,請參考各產品。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
指示
反轉螺絲錐之前,必須從鑽孔中取出工具的完整螺旋點。若不這麼做,可能會導致切削邊緣碎裂或工具破損。
分類/套件中的件數 | 14 Stck(pcs) |
待加工材料 | 鋼 |
品質 | 高級 ZEBRA |
孔類型 | 間隙孔 ≤ 3xD |
切削材料 | HSCo |
表面 | 錫 |
適合機器類型 | 銑削/鑽孔中心, 座式鑽機 |
機器錐分類 Longlife 鋼通孔 M3-M12 包括:
1
x
描述:
2.5 mm
帶 Magma 塗層的精密長壽命鑽頭,適用於加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦。也適用於一般的鋼材 (強度最高可達 1,400 N/mm²) 與鑄鐵應用。
數量:
1
x
1
x
描述:
3.3 mm
帶 Magma 塗層的精密長壽命鑽頭,適用於加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦。也適用於一般的鋼材 (強度最高可達 1,400 N/mm²) 與鑄鐵應用。
數量:
1
x
1
x
描述:
4.2 mm
帶 Magma 塗層的精密長壽命鑽頭,適用於加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦。也適用於一般的鋼材 (強度最高可達 1,400 N/mm²) 與鑄鐵應用。
數量:
1
x
1
x
描述:
5.0 mm
帶 Magma 塗層的精密長壽命鑽頭,適用於加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦。也適用於一般的鋼材 (強度最高可達 1,400 N/mm²) 與鑄鐵應用。
數量:
1
x
1
x
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN MAGMA 型
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MAGMA-D6,8
ZEBRA
描述:
6.8 mm
帶 Magma 塗層的精密長壽命鑽頭,適用於加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦。也適用於一般的鋼材 (強度最高可達 1,400 N/mm²) 與鑄鐵應用。
數量:
1
x
1
x
描述:
8.5 mm
帶 Magma 塗層的精密長壽命鑽頭,適用於加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦。也適用於一般的鋼材 (強度最高可達 1,400 N/mm²) 與鑄鐵應用。
數量:
1
x
1
x
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN MAGMA 型
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MAGMA-D10,2
ZEBRA
描述:
10.2 mm
帶 Magma 塗層的精密長壽命鑽頭,適用於加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦。也適用於一般的鋼材 (強度最高可達 1,400 N/mm²) 與鑄鐵應用。
數量:
1
x
1
x
描述:
M3 x 0.5
帶氮化鈦塗層的 Longlife 藍環機械螺絲攻,適用於加工強度最高達 1,000 N/mm² 的長碎屑、非合金鋼。
數量:
1
x
1
x
描述:
M4 x 0.7
帶氮化鈦塗層的 Longlife 藍環機械螺絲攻,適用於加工強度最高達 1,000 N/mm² 的長碎屑、非合金鋼。
數量:
1
x
1
x
描述:
M5 x 0.8
帶氮化鈦塗層的 Longlife 藍環機械螺絲攻,適用於加工強度最高達 1,000 N/mm² 的長碎屑、非合金鋼。
數量:
1
x
1
x
機械螺絲攻 HSCo Longlife 藍環錫通孔 DIN 371/376
攻牙器-THRGHO-DIN371-HSCO-TIN-BLUE-M6
ZEBRA
描述:
M6 x 1
帶氮化鈦塗層的 Longlife 藍環機械螺絲攻,適用於加工強度最高達 1,000 N/mm² 的長碎屑、非合金鋼。
數量:
1
x
1
x
機械螺絲攻 HSCo Longlife 藍環錫通孔 DIN 371/376
攻牙器-THRGHO-DIN371-HSCO-TIN-BLUE-M8
ZEBRA
描述:
M8 x 1.25
帶氮化鈦塗層的 Longlife 藍環機械螺絲攻,適用於加工強度最高達 1,000 N/mm² 的長碎屑、非合金鋼。
數量:
1
x
1
x
描述:
M10 x 1.5
帶氮化鈦塗層的 Longlife 藍環機械螺絲攻,適用於加工強度最高達 1,000 N/mm² 的長碎屑、非合金鋼。
數量:
1
x
1
x
描述:
M12 x 1.75
帶氮化鈦塗層的 Longlife 藍環機械螺絲攻,適用於加工強度最高達 1,000 N/mm² 的長碎屑、非合金鋼。
數量:
1
x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。
在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字
貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)
範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)
範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字
貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)
範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)
範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。
包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。
包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。