Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Lamellenfächerschleifscheibe Zirkon Aluminiumteller

Lamellenfächerschleifsch. Zirkon Aluminiumteller
LFSHLFSHB-ZK-ALU-GWOE-BO22,2-K60-D115

Art.-Nr. 057811560

EAN 4058794008784

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lamellenfächerschleifscheibe Zirkon Aluminiumteller

Art.-Nr. 057811560

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Hohe Abtragsleistung

  • Gleichmäßiges Schliffbild, bis die Scheibe vollständig aufgebraucht ist

  • Geringer Geräuschpegel

  • Selbstschärfende Lamellen, verhindern ein Zusetzen


Hohe Flexibilität und Laufruhe


  • Vibrationsarmes Schleifen


Zirkonkorund, Aluminiumteller


  • Umweltfreundlich, da der Teller recycelt werden kann

  • Hervorragende Wärmeableitung über den Aluminiumteller

  • Die konvexe Kante des Tellers verhindert ein Abscheren der Lamellen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell für Edelstahl und Chrom-Nickel-Legierungen. Legierter und unlegierter Stahl, Baustahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle, Metallguss, harte Kunststoffe, Holz. Oberflächenschleifen, Bearbeiten von Schweißnähten, Entfernen von Lacken und Farben, Schärfen von Werkzeugen, Abrichten und Glätten, Entgraten und Kantenbearbeitung, Entrosten, Bogenschleifen.

Anleitung

Bearbeitung ohne Trägerplatte

Durchmesser (Ø)

115 mm

Bohrung

22,2 mm

Körnung

60

Ausführung

Gewölbt

Werkstoff Trägerteller

Aluminium

Drehzahl max.

13300 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Zirkonkorund

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen