透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 93 A2 不鏽鋼,素面
類似產品
料號 040991630
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M30
標稱直徑 (d1)
31 mm
外徑 (d2)
63 mm
翼片長度 (l1)
52 mm
翼片寬度 (b1)
26 mm
厚度 (s1)
1,6 mm
材料
A2 不銹鋼
表面
普通
版本
配備錐
DIN
93
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,A2-70 不鏽鋼
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
鏜孔扣環,標準版本,J 形 DIN 472 適用於鏜孔、彈簧鋼、磷化與上油
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
配備插入環的單耳箍
具備小頭的螺柱 DIN 1434,鋼,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
O 型環,公制
柴油噴射系統清潔劑
底座高度調整器,B 型 擰入
機械螺絲攻 HSCo Longlife 藍環錫盲孔 DIN 371/376
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。