歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備長槓桿棘輪的棘輪帶

棘輪綑綁帶,雙鉤拉力/長桿
棘輪式綁帶-LLEVR-POINTHOK-5T-W50MM-L10M

料號 071391 122

EAN 4053479336909

登入後的客戶價格
具備長槓桿棘輪的棘輪帶

料號 071391 122

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

經 GS 認證的安全性,雙尖鉤
  • 張力棘輪

  • 不會因內部標籤而導致提早報廢或磨損的情形產生

符合 EN 12195-2



經 GS 認證

通知

帶標色皮帶的綑綁帶並非 100% 固色。在持續淋雨的情況下使用可能會導致輕微髒污。

應用區域

符合 EN 12195-2



經 GS 認證

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 向下捆紮

  • 正向鎖定

版本

兩件式

寬度

50 mm

長度

10 m

槓桿長度 (L)

361,5 mm

最大伸長綑綁帶

5 %

固定端長度

0,5 m

鬆端長度

9,5 m

捆紮帶允許的拉力 LC

5000 daN

直接拉動時允許的 LC 拉力

2500 daN

預負載

500 daN

使用棘輪時的手力

50 daN

產品認證

經 GS 安全認證

材料

PES - 聚酯

鉤形狀

雙尖鉤

内部标签

顏色

紅色

規範

EN 12195-2

最低/最高溫度條件

-40 to 100 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊