歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

氣體偵測器

氣體偵測器

料號 5634019020

EAN 4099618397769

登入後的客戶價格
氣體偵測器

料號 5634019020

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於偵測並定位燃氣管的洩漏
  • 測量範圍:0 ppm 到體積 1%

  • 操作非常簡單,無需預先設定

  • 精巧穩定的外殼,適合日常粗重工作

  • 配備鵝頸管與保護蓋的移動式金屬感應器頭,即使是難以接觸到的區域也能輕鬆測量

  • 低電量與待機指示燈

  • 零點探針,手動設定零點以提高敏感度 (最大體積 1 %)

  • 測量的可聽及可見確認:隨著濃度的增加,脈衝頻率會增加,直到音調連續為止
通知
  • 裝置不得用於評估氣體濃度。該裝置僅用於定位氣體累積的區域

  • 不防爆!
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
  • LPG 轉換代理商 (丙烷)

  • 汽車空調代理商 (成形氣體包括 95 % 的氮氣,5 % 的氫氣)

  • 加熱系統安裝工程師 (甲烷/乙烷/丙烷)

  • 適用於定位:丙酮/乙烷/甲烷/丙烷/氫

顯示器

5 梯級 LED

鵝頸長度

180 mm

IP 防護等級

IP 54

最低/最高溫度條件

0 to 40 °C

最低/最高存放溫度

-10 to 50 °C

長度 x 寬度 x 高度

135 x 45 x 25 mm

電池名稱

Mignon AA;LR6;AM3

充電電池/電池數

2 Stck(pcs)

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊