透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 071464 923
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
結構堅實,品質良好
精確、具彈性的水準器
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
長度 (L)
80 cm
高度 (H)
5 cm
寬度 (B)
測量精度 (每長度)
0,5 mm/m
度數測量精度
0.029 度
高架測量的度數測量精度
0,029 Degree
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
無孔黏扣式薄膜砂紙 AM LINE (綠色)
棘輪匣式螺絲起子 車輛/金屬
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
可反轉刀片 適用於螺絲起子
汽油噴射系統清潔劑
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件
適用於大型平式刀片式保險絲固定器的環形連接件
水泵鉗 DIN ISO 8976