歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

高亮度 LED 口袋型手電筒 WTX3

高亮度 LED 手電筒 WTX3
高亮度LED手電筒-WTX3-LED-1XAA-140LUMEN

料號 0827806803

EAN 4065233063075

登入後的客戶價格
高亮度 LED 口袋型手電筒 WTX3

料號 0827806803

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

2 段式照明 — 大功率 (140 流明) 和低功率 (60 流明)。極為輕巧便利且明亮
  • 具有最佳照明效率的反射鏡技術

  • 硬鍍金觸點提供最佳的防腐蝕效果

  • 用於在均勻短距離光束 (離焦) 與集中長距離光束 (聚焦) 之間切換的滑動式調焦機制

  • 整合防滾保護

  • 防滑表面

  • 後端蓋開關
通知
  • 電池不包含在運送內容物內

  • 不適用於 NiMH 電池
應用區域
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適合用於符合 DIN EN 13018 的局部視覺檢查


適用於具有 30 公釐 Euroslot 側面安裝件的頭盔之頭盔托架

最小/最大光通量

60 / 140 lm

可調焦距

最小/最大照明範圍

50 / 100 m

IP 防護等級

IP 54

電池名稱

Mignon AA;LR6;AM3

充電電池/電池數

1 Stck(pcs)

最低/最高工作溫度

-20 to 40 °C

外殼材料

長度 x 寬度 x 高度

130 x 29 x 29 mm

顏色

黑色

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊