歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

充電式 LED 手提燈 WLH 1.5

充電式 LED 工作燈,WLH 1.5
LED手持無線工作燈 WLH 1.5

料號 0827940115

EAN 4056807561738

登入後的客戶價格
充電式 LED 手提燈 WLH 1.5

料號 0827940115

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

纖薄型手提燈,配備 COB LED、磁鐵、球形接頭、調光功能,掛鉤,可透過磁吸充電系統或 USB-C 充電

為您提供最佳工作條件


  • 纖薄設計適合難以觸及的區域

  • 帶強力磁鐵的 45° 可傾斜與 360° 旋轉滾珠軸承,可在所有金屬表面上彈性貼附及對齊

  • 具備最高 600 流明的連續可調光主燈,非常適合依工作環境調整

  • 360° 旋轉與折疊式塑膠掛鉤,讓您輕鬆懸吊燈具

  • 實用的手電筒功能

  • 透過五個綠色 LED 快速識別剩餘電量或充電量


工作有效率


  • 採用最先進的鋰離子充電電池技術,充電時間短,照明時間長

  • 防塵土且易輕潔的磁力充電系統,不易故障

  • 可透過磁吸充電系統和 USB-C 充電


內容物


  • 手提燈,附 USB-A 插頭的磁吸充電纜線,電源供應器 100-240 V 50/60 Hz
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

室內戶外均適用

主燈光通量

600 lm

副燈的光通量

120 lm

主燈的發光期間

2 h

次要燈的發光期間

10 h

充電時間

4 h

抗衝擊性

IK07

IP 防護類型,燈

IP 54

IP 防護類型,充電器

IP 20

標稱電壓

3,7 V/DC

充電電池/電池容量

2600 mAh

充電電池/電池類型

鋰離子

防護等級燈

III 級防護等級/安全超低電壓

防護等級充電器

II 級防護等級/絕緣保護

最小/最大充電電壓

100-240 V/AC

最小/最大頻率

50 / 60 Hz

連接類型

USB A 型, USB C 型, 磁力充電

電源線長度

1500 mm

最低/最高工作溫度

10 to 25 °C

最小/最大充电温度

5 to 30 °C

長度 x 寬度 x 高度

384 x 41 x 45 mm

塞子類型

C

合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 3
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 4
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊