歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

高功率電池式 LED 頭燈 WH3HR

充電式 LED 頭燈 WH3HR

料號 0827809813

EAN 4065233065376

登入後的客戶價格
高功率電池式 LED 頭燈 WH3HR

料號 0827809813

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

4 段式照明—增壓 (800流明持續 10 秒鐘)、高功率 (500 流明)、中功率 (200 流明),以及低功率 (80 流明)
  • 電池匣在後方 - 燈極為平衡,配戴極為舒適

  • 防塵土且易輕潔的磁力充電系統,不易故障

  • 硬鍍金觸點提供最佳的防腐蝕效果

  • 用於在均勻短距離光束 (離焦) 與集中長距離光束 (聚焦) 之間切換的旋轉調焦機制

  • 高度防護

  • 轉環燈頭

  • 頭帶上的橡膠襯裡可以確保牢固緊貼在工程頭盔上

  • 前開關

  • 充電狀態/電量指示燈 (4 個綠色 LED)
通知

也可以不搭配頭帶使用。

應用區域
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於近距離、中距離和長距離使用。適用於工程頭盔。

最小/最大光通量

80 / 800 lm

可調焦距

最小/最大照明範圍

70 / 230 m

最小/最大發光期間

3-16 h

充電時間

4 h

IP 防護類型,燈

IP 56

IP 防護類型,充電器

IP 20

標稱電壓

3,7 V/DC

充電電池/電池容量

3000 mAh

充電電池/電池類型

鋰離子

防護等級燈

III 級防護等級/安全超低電壓

防護等級充電器

II 級防護等級/絕緣保護

最小/最大充電電壓

100-240 V/AC

最小/最大頻率

50 / 60 Hz

連接類型

USB A 型, 磁力充電

電源線長度

1200 mm

最低/最高工作溫度

-20 to 40 °C

最小/最大充电温度

5 to 30 °C

材料

塑膠

塞子類型

C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊